ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
BAUSLX2 60X80X8 NBR SIMMERING

BAUSLX2 60X80X8 NBR SIMMERING

BAUSLX2 60X80X8 NBR SIMMERING

BAUSLX2 60X80X8 NBR SIMMERING

60MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAUSLX2 60X80X8 NBR

Nr kat. BDI

20391505

CENA NETTO
20,18 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
16
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAUSLX2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAUSLX2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
60MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
2,362 Cale | 60 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
3,15 Cale | 80 Milimetry