ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G12X16X3-C

G16X24X3-C

INA G16X24X3-C

Lip Seal; 16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Nr. katalogowy

G16X24X3-C

Nr kat. BDI

1172946

CENA NETTO
10,11 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
UNSPSC
31411705
EAN
4054371774653
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_G
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
G
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
G16X24X3-B
Waga / LBS
3.432
Długi Opis
Lip Seal; 16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Otwór Obudowy
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Wału
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,118 Cale | 3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,118 Cale | 3 Milimetry