ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G25X35X4-C

G28X35X4-C

INA G28X35X4-C

Lip Seal; 28MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Nr. katalogowy

G28X35X4-C

Nr kat. BDI

1411507

CENA NETTO
11,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
4054364710453
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_G
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
G
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
G28X35X4-B
Waga / LBS
0.02288
Długi Opis
Lip Seal; 28MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Wału
1,102 Cale | 28 Milimetry
Otwór Obudowy
1,378 Cale | 35 Milimetry