ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G25X35X4-C

G50X58X4-C

G50X58X4-B = G50X58X4-C

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Nr. katalogowy

G50X58X4-B

Nr kat. BDI

1411515

CENA NETTO
18,19 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
4054364790363
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_G
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
G
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
G50X58X4-B
Waga / LBS
0.01287
Długi Opis
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Otwór Obudowy
2,283 Cale | 58 Milimetry
Średnica Wału
1,969 Cale | 50 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry