ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1

R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1

SKF R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1

20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-R Seal Design Code

Nr. katalogowy

R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1

Nr kat. BDI

17027200

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_R01-R
Materiał Wargi
Ecorubber-1
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
R01-R
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-R Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
1,417 Cale | 36 Milimetry