ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL

R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL

R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL

SKF R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL

105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code

Nr. katalogowy

R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL

Nr kat. BDI

15009416

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_R02-R
Materiał Wargi
Ecorubber-2
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
R02-R
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
4,134 Cale | 105 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór Obudowy
5,118 Cale | 130 Milimetry