ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
R14 ECOTAL SPEC CTR 80X85X3.6 CC516590

R14 ECOTAL SPEC CTR 80X85X3.6 CC516590

R14 ECOTAL SPEC CTR 80X85X3.6 CC516590

SKF R14 ECOTAL SPEC CTR 80X85X3.6 CC516590

Oil Seal; 80MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 3.6MM Nominal Width; Polyacetal Lip; Solid Seal; 3.6MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

R14 ECOTAL SPEC CTR 80X85X3.6 CC516590

Nr kat. BDI

24896501

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_R14
Materiał Wargi
Polyacetal
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
R14
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Oil Seal; 80MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 3.6MM Nominal Width; Polyacetal Lip; Solid Seal; 3.6MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,142 Cale | 3,6 Milimetry
Średnica Wału
3,15 Cale | 80 Milimetry
Otwór Obudowy
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,142 Cale | 3,6 Milimetry