ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TSN 610 G

TSN 610 G

TSN 610 G USZCZELNIENIE

45MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code

Nr. katalogowy

TSN 610 G

Nr kat. BDI

15069152

CENA NETTO
24,91 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_TSNG
Materiał Wargi
Polyurethane
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TSNG
Inne Funkcje
Heavy-Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
TSN 610 G USZCZELNIENIE
Długi Opis
45MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
Otwór Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału
1,772 Cale | 45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry