ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24801-2755

24801-2755

TIMKEN 24801-2755

Bearing Isolator; 4.5" Shaft Diameter; 5.5" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code

Nr. katalogowy

24801-2755

Nr kat. BDI

1323276

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.15
UNSPSC
31411705
EAN
0053893623290
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
4.5" Shaft Diameter; 5.5" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 4.5" Shaft Diameter; 5.5" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code