ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24819-2605

24819-2605

TIMKEN 24819-2605

Bearing Isolator; 4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; EQUAL Seal Design Code

Nr. katalogowy

24819-2605

Nr kat. BDI

22821810

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.163
UNSPSC
31411705
EAN
0053893628189
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; EQUAL Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 4.125" Shaft Diameter; 5.25" Housing Bore; 0.625" Width; EQUAL Seal Design Code