ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29502-4538

29502-4538

TIMKEN 29502-4538

Bearing Isolator; 1.188" Shaft Diameter; 2.25" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

Nr. katalogowy

29502-4538

Nr kat. BDI

22803210

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.141
UNSPSC
31411705
EAN
0053893303628
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
1.188" Shaft Diameter; 2.25" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 1.188" Shaft Diameter; 2.25" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code