ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29602-6875

29602-6875

TIMKEN 29602-6875

Bearing Isolator; 3.35" Shaft Diameter; 4.35" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code

Nr. katalogowy

29602-6875

Nr kat. BDI

22807367

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.868
UNSPSC
31411705
EAN
0053893620336
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Isolator
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
Bearing Isolator
Specyfikacja Produktu
3.35" Shaft Diameter; 4.35" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code
Długi Opis
Bearing Isolator; 3.35" Shaft Diameter; 4.35" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code