ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

03072TM-BX

03072TM-BX

DICHTOMATIK 03072TM-BX

3/8" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code

Nr. katalogowy

03072TM-BX

Nr kat. BDI

885158

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886000990
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_TM
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TM
Inne Funkcje
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
03072TM
Długi Opis
3/8" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code
Średnica Wału
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
0,75 Cale | 19,05 Milimetry