ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

538118 / 2.375X2.875X0.312 CRWA1 R

0310937TB-H-BX

DICHTOMATIK 0310937TB-H-BX

5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

0310937TB-H-BX

Nr kat. BDI

886681

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886213949
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
0310937TB-H
Długi Opis
5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Otwór Obudowy
0,999 Cale | 25,375 Milimetry
Średnica Wału
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry