ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16181VMY

05071VM-H-BX

DICHTOMATIK 05071VM-H-BX

1/2" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

05071VM-H-BX

Nr kat. BDI

902227

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886259176
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VM
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VM-H
Inne Funkcje
Fully Rubberized Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
05071VM-H
Długi Opis
1/2" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM-H Seal Design Code
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,125 Cale | 3,175 Milimetry