ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

29906 / 3X4.003X0.375 CRW1 R

06113SB-BX

DICHTOMATIK 06113SB-BX

5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

Nr. katalogowy

06113SB-BX

Nr kat. BDI

894581

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886214977
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
06113SB
Długi Opis
5/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
1,124 Cale | 28,55 Milimetry