ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

071118SM-BX

071118SM-BX

DICHTOMATIK 071118SM-BX

3/4" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code

Nr. katalogowy

071118SM-BX

Nr kat. BDI

894432

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886005797
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SM
Inne Funkcje
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
071118SM
Długi Opis
3/4" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,124 Cale | 28,55 Milimetry
Średnica Wału
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,188 Cale | 4,775 Milimetry