ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

350X390X18VTC

1019725TC-BX

DICHTOMATIK 1019725TC-BX

1" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

1019725TC-BX

Nr kat. BDI

877367

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886248620
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1019725TC
Długi Opis
1" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,252 Cale | 6,401 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,252 Cale | 6,401 Milimetry
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
1,979 Cale | 50,267 Milimetry