ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

110X145X12 CRW1 R

118162SB-BX

DICHTOMATIK 118162SB-BX

1-3/16" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

Nr. katalogowy

118162SB-BX

Nr kat. BDI

894778

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886018308
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
118162SB
Długi Opis
1-3/16" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Otwór Obudowy
1,687 Cale | 42,85 Milimetry