ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16078 / 1.625X2.25X0.313 CRW1 V

12162VSB-BX

DICHTOMATIK 12162VSB-BX

1-1/4" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; SB Seal Design Code

Nr. katalogowy

12162VSB-BX

Nr kat. BDI

901637

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886019800
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
12162VSB
Długi Opis
1-1/4" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; SB Seal Design Code
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,687 Cale | 42,85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry