ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12X18X6SZ

12X18X6SZ

DICHTOMATIK 12X18X6SZ

12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SZ Seal Design Code

Nr. katalogowy

12X18X6SZ

Nr kat. BDI

897006

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SZ
Inne Funkcje
Rubber Covered Chamfer
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
12X18X6SZ
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SZ Seal Design Code
Średnica Wału
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry
Otwór Obudowy
0,709 Cale | 18 Milimetry