ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30X55X10A

15X25.5X4.6SC-BX

DICHTOMATIK 15X25.5X4.6SC-BX

15MM Shaft Dia; 25.5MM Housing Bore; 4.6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4.6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

15X25.5X4.6SC-BX

Nr kat. BDI

891859

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.003
EAN
0750886035824
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15X25.5X4.6SC
Waga / LBS
0.007
Długi Opis
15MM Shaft Dia; 25.5MM Housing Bore; 4.6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4.6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,181 Cale | 4,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,181 Cale | 4,6 Milimetry
Średnica Wału
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór Obudowy
1,004 Cale | 25,5 Milimetry