ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9X19X7TC-BX

160X180X10TC-BX

DICHTOMATIK 160X180X10TC-BX

160MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

160X180X10TC-BX

Nr kat. BDI

880466

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.105
EAN
0750886414841
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
160X180X10TC
Waga / LBS
0.233
Długi Opis
160MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Otwór Obudowy
7,087 Cale | 180 Milimetry
Średnica Wału
6,299 Cale | 160 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry