ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

17X26X6 HMS46 R

17X26X6 HMS46 R

CR 17X26X6 HMS46 R USZCZELNIACZ

Lip Seal; 17MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code

Nr. katalogowy

17X26X6 HMS46 R

Nr kat. BDI

1414545

CENA NETTO
57,20 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
13
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316579047289
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS46
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS46
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
17X26X6 HMS46 R
Waga / LBS
0.017
Długi Opis
Lip Seal; 17MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,024 Cale | 26 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Wału
0,669 Cale | 17 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry