ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X33X8SC-BX

17X30X6SC-BX

DICHTOMATIK 17X30X6SC-BX

17MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

17X30X6SC-BX

Nr kat. BDI

892127

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886395058
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
17X30X6SC
Długi Opis
17MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry
Otwór Obudowy
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Wału
0,669 Cale | 17 Milimetry