ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

180X220X15TC

180X220X15TC

DICHTOMATIK 180X220X15TC

180MM Shaft Dia; 220MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

180X220X15TC

Nr kat. BDI

880887

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.319
UNSPSC
31411705
EAN
0750886003441
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
180X220X15TC
Waga / LBS
5.113
Długi Opis
180MM Shaft Dia; 220MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Średnica Wału
7,087 Cale | 180 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór Obudowy
8,661 Cale | 220 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15 Milimetry