ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16 X 32 X 10 MM

19 X 35 X 7 MM

CONSOLIDATED BEARING 19 X 35 X 7 MM

19MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827S Seal Design Code

Nr. katalogowy

19 X 35 X 7 MM

Nr kat. BDI

22134839

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0644075209588
Kod Opisowy Konstrukcji
CON_827S
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
827S
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19 X 35 X 7 MM
Waga / LBS
0.036
Długi Opis
19MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827S Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry
Średnica Wału
0,748 Cale | 19 Milimetry
Otwór Obudowy
1,378 Cale | 35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry