ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

20X26X4VC-BX

20X26X4VC-BX

DICHTOMATIK 20X26X4VC-BX

20MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VC Seal Design Code

Nr. katalogowy

20X26X4VC-BX

Nr kat. BDI

890141

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
EAN
0750886057901
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VC
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
20X26X4VC
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
20MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VC Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,024 Cale | 26 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Wału
0,787 Cale | 20 Milimetry