ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-4127

21086-2665

GARLOCK 21086-2665

4-1/4" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21086-2665

Nr kat. BDI

365042

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.312
EAN
0717744002329
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X2665 MILL-RIGHT N CRS 4.250"ID 5.500"OD .625"T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21086-2665
Waga / LBS
0.687
Długi Opis
4-1/4" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Średnica Wału
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry