ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21699-2870

21086-3465

GARLOCK 21086-3465

6-3/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21086-3465

Nr kat. BDI

365200

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.567
UNSPSC
31411705
EAN
0717744142872
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X3465 MILL-RIGHT N CRS 6.750"ID 8.250"OD .750"TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21086-3465
Waga / LBS
1.25
Długi Opis
6-3/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Średnica Wału
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Otwór Obudowy
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry