ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-4184

21086-4184

GARLOCK 21086-4184

16-1/4" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21086-4184

Nr kat. BDI

365390

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.14
EAN
0717744102524
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
21086-4184
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21086-4184
Waga / LBS
2.513
Długi Opis
16-1/4" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
16,25 Cale | 412,75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
18 Cale | 457,2 Milimetry