ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21087-2657

21087-2657

GARLOCK 21087-2657

4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21087-2657

Nr kat. BDI

365568

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.194
UNSPSC
31411705
EAN
0717744007423
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
304 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X2657 MILL-RIGHT N 304/316SS 4.250"ID 5.250"OD
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21087-2657
Waga / LBS
0.428
Długi Opis
4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Średnica Wału
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry