ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-2918

21095-2450

GARLOCK 21095-2450

3-11/16" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21095-2450

Nr kat. BDI

365693

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.255
EAN
0717744008116
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X2450 SIL CRS 3.688"ID 5.125"OD .500"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21095-2450
Waga / LBS
0.563
Długi Opis
3-11/16" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Otwór Obudowy
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry