ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21500-3880

21158-0727

GARLOCK 21158-0727

1-9/16" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21158-0727

Nr kat. BDI

366349

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.066
EAN
0717744011420
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X0727 MILL-RIGHT N CRS 1.563"ID 2.783"OD .375"T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21158-0727
Waga / LBS
0.146
Długi Opis
1-9/16" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Średnica Wału
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
2,783 Cale | 70,688 Milimetry