ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21221-4269

21238-6787

GARLOCK 21238-6787

33" Shaft Dia; 34-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-6787

Nr kat. BDI

367775

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.817
EAN
0717744019891
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
4.817
Długi Opis
33" Shaft Dia; 34-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
Otwór Obudowy
34,625 Cale | 879,475 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
33 Cale | 838,2 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry