ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21243-4130

21238-6874

GARLOCK 21238-6874

15-3/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-6874

Nr kat. BDI

367778

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.263
UNSPSC
31411705
EAN
0717744019914
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X6874 MILL-RIGHT N CRS 15.750"ID 17.750"OD .688
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21238-6874
Waga / LBS
4.99
Długi Opis
15-3/4" Shaft Dia; 17-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
17,75 Cale | 450,85 Milimetry
Średnica Wału
15,75 Cale | 400,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry