ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21243-4130

21243-4130

GARLOCK 21243-4130

13-15/16" Shaft Dia; 15-7/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21243-4130

Nr kat. BDI

367863

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.476
EAN
0717744086961
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X4130 SIL CRS 13.938"ID 15.437"OD .688"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21243-4130
Waga / LBS
3.25
Długi Opis
13-15/16" Shaft Dia; 15-7/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
15,437 Cale | 392,1 Milimetry
Średnica Wału
13,938 Cale | 354,025 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry