ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21243-4246

21243-4246

TIMKEN 21243-4246

Oil Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21243-4246

Nr kat. BDI

22845010

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.946
UNSPSC
31411705
EAN
0053893276588
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Średnica Wału
20,5 Cale | 520,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
22,5 Cale | 571,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry