ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21852-4626

21247-4121

GARLOCK 21247-4121

13-1/2" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21247-4121

Nr kat. BDI

367956

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.433
EAN
0717744196356
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X4121 MILL-RIGHT ES CRS 13.500"ID 15.000"OD .687
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21247-4121
Waga / LBS
3.16
Długi Opis
13-1/2" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
15 Cale | 381 Milimetry
Średnica Wału
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,687 Cale | 17,45 Milimetry