ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21527-8456

21527-8456

GARLOCK 21527-8456

1-3/4" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21527-8456

Nr kat. BDI

368669

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.007
EAN
0717744584108
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_66
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
66
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
66X8456 MILL-RIGHT N CRS 1.750"ID 3.625"OD .437"TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21527-8456
Waga / LBS
0.015
Długi Opis
1-3/4" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 66 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Wału
1,75 Cale | 44,45 Milimetry