ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21767-0769

21767-0769

TIMKEN 21767-0769

Oil Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21767-0769

Nr kat. BDI

22837898

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.268
UNSPSC
31411705
EAN
0053893244662
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_62
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
62
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Otwór Obudowy
2,5 Cale | 63,5 Milimetry