ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21852-3716

21852-3716

GARLOCK 21852-3716

12-5/8" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21852-3716

Nr kat. BDI

370067

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.728
EAN
0717744601546
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X3716 MILL-RIGHT V CRS 12.625"ID X 14.500"OD X .
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21852-3716
Waga / LBS
3.81
Długi Opis
12-5/8" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Średnica Wału
12,625 Cale | 320,675 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,687 Cale | 17,45 Milimetry