ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GARLOCK 21086-3514

21947-7950

GARLOCK 21947-7950

3-3/16" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21947-7950

Nr kat. BDI

370352

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.168
EAN
0717744569969
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
304 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X7950 MILL-RIGHT V 304/316SS 3.187"ID 4.331"OD .
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21947-7950
Waga / LBS
0.37
Długi Opis
3-3/16" Shaft Dia; 4.331" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 53 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
3,187 Cale | 80,95 Milimetry
Otwór Obudowy
4,331 Cale | 110,007 Milimetry