ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22501-1101

22501-1101

GARLOCK 22501-1101

7-7/8" Shaft Dia; 9.055" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22501-1101

Nr kat. BDI

370411

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.529
EAN
0717744118914
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53G1
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53G1
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Gylon Excluder Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53G1X1101 MILL-RIGHT ES CRS 7.875"ID 9.055"OD .68
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
22501-1101
Waga / LBS
1.165
Długi Opis
7-7/8" Shaft Dia; 9.055" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53G1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
9,055 Cale | 229,997 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
7,875 Cale | 200,025 Milimetry