ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22627-4904

22627-4904

TIMKEN 22627-4904

Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22627-4904

Nr kat. BDI

22837636

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.404
UNSPSC
31411705
EAN
0053893186344
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53R2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53R2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Średnica Wału
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Otwór Obudowy
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,906 Cale | 23,012 Milimetry