ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22897-6606

22897-6606

TIMKEN 22897-6606

Oil Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22897-6606

Nr kat. BDI

22804115

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
31411705
EAN
0053893684864
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53T2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53T2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53T2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Średnica Wału
4,875 Cale | 123,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,906 Cale | 23,012 Milimetry