ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

22987-5892

22987-5892

GARLOCK 22987-5892

4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22987-5892

Nr kat. BDI

370735

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.321
EAN
0717744144258
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53F1
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53F1
Inne Funkcje
Small | General Purpose | Felt Excluder | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53F1X5892 MILL-RIGHT N CRS 4.500"ID 5.500"OD .719"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
22987-5892
Waga / LBS
0.708
Długi Opis
4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53F1 Seal Design Code
Średnica Wału
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,719 Cale | 18,263 Milimetry
Otwór Obudowy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,719 Cale | 18,263 Milimetry