ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

70X88X8 CRW1 R

231353SB-BX

DICHTOMATIK 231353SB-BX

2-5/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

Nr. katalogowy

231353SB-BX

Nr kat. BDI

895202

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886066637
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
231353SB
Długi Opis
2-5/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
Średnica Wału
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Otwór Obudowy
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry