ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45X65X8 CRW1 R

231375SB-H-BX

DICHTOMATIK 231375SB-H-BX

2-5/16" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

231375SB-H-BX

Nr kat. BDI

896258

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886390435
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SB-H
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
231375SB-H
Długi Opis
2-5/16" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Średnica Wału
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
3,751 Cale | 95,275 Milimetry