ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

23548-8643

23548-8643

GARLOCK 23548-8643

1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

23548-8643

Nr kat. BDI

371006

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.052
EAN
0717744159160
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63R2
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
63R2
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case | Opposed Lips | 2 Springs
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63R2X8643 MILL-RIGHT N CRS 1.875"ID 2.750"OD .687
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
23548-8643
Waga / LBS
0.114
Długi Opis
1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63R2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,687 Cale | 17,45 Milimetry